Motion
SC005R-002

ZERO MAX
SC005R-002

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 16 mm, OAL 23.20 mm
N° D’ARTICLE MI12929580
N° MFRSC005R-002
Prix109.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SC005R-002

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 16 mm, OAL 23.20 mm
N° D’ARTICLE MI12929580
N° MFRSC005R-002
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
Prix109.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1250 po, 3 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    23.20 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0020 po
  • Poids
    10 g

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.2950 po
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SC
  • Couple de serrage
    3.5
  • Couple nominal (po-lb)
    5.3 po-lb
  • Raideur de torsion
    39 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
SERVO COU DOUBLE FLEXION TAILLE SC005R-002 05