Motion
ETP-90

ZERO MAX
ETP-90

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 90 mm, DI 112 mm
N° D’ARTICLE MI12938076
N° MFRETP-90
Prix2,076.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-90

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 90 mm, DI 112 mm
N° D’ARTICLE MI12938076
N° MFRETP-90
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
Prix2,076.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    112 mm
  • Longueur totale
    141 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    7.76 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    23.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    54851 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-90 ETP 90MM ID CLASSIC BUSHING