Motion
ETP-E38

ZERO MAX
ETP-E38

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 38 mm, DI 46 mm
N° D’ARTICLE MI12938081
N° MFRETP-E38
Prix523.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E38

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 38 mm, DI 46 mm
N° D’ARTICLE MI12938081
N° MFRETP-E38
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
Prix523.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M16
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    15.49 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    8542 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EXPRESS ETP-E38 ETP 38MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR