Motion
ETP-E80

ZERO MAX
ETP-E80

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 80 mm, DI 97 mm
N° D’ARTICLE MI12938085
N° MFRETP-E80
Prix1,772.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E80

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 80 mm, DI 97 mm
N° D’ARTICLE MI12938085
N° MFRETP-E80
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
Prix1,772.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Extérieur Diamètre  
    97 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Taille de la vis
    M20
  • Poids
    8.27 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    28.76 pi-lb
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    40464 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE EXPRESS ETP-E80 ETP 80MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR