Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Poussée transmise maximale1349 lbf
- Extérieur Diamètre23 mm
- Longueur totale34 mm
- Taille de la visM5
- Poids0.22 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.3 pi-lb
- Couple maximum transmis33 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible1349 lbf