Motion
PSL-G-35-C

ZERO MAX
PSL-G-35-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI12938170
N° MFRPSL-G-35-C
Prix150.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-35-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI12938170
N° MFRPSL-G-35-C
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
Prix150.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17259 psi
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    204 N/mm^2
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    PSL-G-C
  • Force axiale transmissible
    10274 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-35-C POSI LOK 35MM DI MODÈLE G NICK