Motion
PSL-G-38

ZERO MAX
PSL-G-38

Bague sans clé - série PSL-G, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI12938171
N° MFRPSL-G-38
Prix106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-38

Bague sans clé - série PSL-G, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI12938171
N° MFRPSL-G-38
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
Prix106.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18,710 psi
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    220 N/mm^2
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    12027 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-38 POSI LOK 38MM DI MODÈLE G ALLIAGE