Motion
PSL-G-40-C

ZERO MAX
PSL-G-40-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 40 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI12938173
N° MFRPSL-G-40-C
Prix144.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-40-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 40 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI12938173
N° MFRPSL-G-40-C
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
Votre prix144.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18,710 psi
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    209 N/mm^2
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G-C
  • Force axiale transmissible
    12027 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-40-C POSI LOK 40MM DI MODÈLE G NICK