Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu19290 psi
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM8x22
- Pression de contact de l’arbre213 N/mm^2
- Poids1.23 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SériePSL-G
- Force axiale transmissible18030 lbf