Motion
PSL-G-60

ZERO MAX
PSL-G-60

Bague sans clé - série PSL-G, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI12938184
N° MFRPSL-G-60
Prix144.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-60

Bague sans clé - série PSL-G, DI 60 mm, DI 90 mm
N° D’ARTICLE MI12938184
N° MFRPSL-G-60
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
Prix144.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20,015 psi
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    207 N/mm^2
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    21042 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-60 POSI LOK 60MM DI MODÈLE G ALLIAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif