Motion
PSL-G-80

ZERO MAX
PSL-G-80

Bague sans clé - série PSL-G, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI12938189
N° MFRPSL-G-80
Prix311.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-80

Bague sans clé - série PSL-G, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI12938189
N° MFRPSL-G-80
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
Prix311.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18420 psi
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    190 N/mm^2
  • Poids
    3.22 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    PSL-G
  • Force axiale transmissible
    31024 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-80 POSI LOK 80MM DI MODÈLE G ALLIAGE