Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Pression de contact du moyeu15204 psi
- Extérieur Diamètre18 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre167.72 N/mm^2
- Poids0.14 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées3
- SériePSL-K-F
- Force axiale transmissible1061 lbf