Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Pression de contact du moyeu20,305 psi
- Extérieur Diamètre22 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4x10
- Pression de contact de l’arbre220 N/mm^2
- Poids0.18 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-K
- Force axiale transmissible1754 lbf