Motion
CFW500B01P7T5DB66

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B01P7T5DB66

CFW500B01P7T5DB66
N° D’ARTICLE MI12967651
N° MFRCFW500B01P7T5DB66
Prix2,601.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B01P7T5DB66

CFW500B01P7T5DB66
N° D’ARTICLE MI12967651
N° MFRCFW500B01P7T5DB66
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
Prix2,601.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    1.7 A
  • Profondeur globale
    8.9000 po, 226.09 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    13.4000 x 8.5000 x 8.9000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    13.4000 po, 340.39 mm
  • Largeur totale
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conf, cartes de circuits imprimés mal revêtues, clavier intégré avec écran ACL, SoftPLC intégré
  • Plage de température ambiante
    -10 à 40 °C, 14 à 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Cartes d’options de communication
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Accessoires compatibles
    ['CFW500-SFY2']
  • Tension de sortie du variateur
    575 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/600 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA 4X
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Type de rétroaction
    Vecteur sans capteur
  • Cartes d'option E/S
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Clavier/Affichage
    Clavier intégré avec écran ACL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFW500B01P7T5DB66
  • Température ambiante maximale
    40 °C, 104 °F
  • Température ambiante min.
    -10 °C, 14 °F
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 104 °F, -10 à 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Scalaire, VVW, VVW pour moteur PM et contrôle vectoriel
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.7 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.7 A
  • PLC Fonctions
    SoftPLC intégré
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    Accessoire d’arrêt sécurisé du couple (CFW500-SFY2)
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Modbus de communication en série
    Modbus RTU
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, BACnet
  • Options de communication série
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Communication série Profibus Dp
    Facultatif
  • Série
    CFW500
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 104 °F
  • Normes respectées
    SIL 3, PL e
  • Nom commercial/de marque
    CFW500
  • Application typique
    Aliments et boissons, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, refroidissement, eau et eaux usées, agriculture

Aperçu

Description du fabricant
CFW500B01P7T5DB66 CONDUITE CFW500B01P7T5DB6