Motion
CFW500B07P0T5DB66

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B07P0T5DB66

CFW500B07P0T5DB66
N° D’ARTICLE MI12967654
N° MFRCFW500B07P0T5DB66
Prix2,883.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B07P0T5DB66

CFW500B07P0T5DB66
N° D’ARTICLE MI12967654
N° MFRCFW500B07P0T5DB66
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
Prix2,883.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    215 mm
  • Hauteur totale
    13.3300 po, 338.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Safe T, que Off STO Non disponible SoftPLC inc, p, ated Conf, mal Coating 3C2 IEC 60721-3-32002 Affichage numérique ACL
  • Liste des agences
    CE, UL, cUL
  • Plage de température ambiante
    -10 à 40 °C, 14 à 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    CANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Carte mémoire
  • Cartes d’options de communication
    CANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
  • Accessoires compatibles
    ['CFW500-CUSB']
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    4 Entrée, 2 Sortie
  • Tension de sortie du variateur
    0-600 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/600 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66
  • Type de boîtier
    IP66
  • Cartes d’options de rétroaction
    Codeur
  • Type de rétroaction
    Vecteur sans capteur
  • Cartes d'option E/S
    4 x DI, 1 relais NA/NF e 1 transistor x DO, 1 x AI, 1 x AO
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Écran ACL numérique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFW500B07P0T5DB66
  • Température ambiante maximale
    40 °C, 104 °F
  • Température ambiante min.
    -10 °C, 14 °F
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de relais de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 104 °F, -10 à 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    V/f, VVW, sans capteur, codeur et VVW PM
  • Courant de crête
    10.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    10.5 A
  • Contrôleur PI / PID
    Intégré
  • PLC Fonctions
    SoftPLC - fonctionnalités PLC intégrées
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Facultatif
  • Cartes d’options de sécurité
    STO, SS1
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Oui
  • Modbus de communication en série
    vrai
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
  • Communication série Profibus Dp
    Oui
  • Série
    CFW500
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 104 °F
  • Normes respectées
    IEC 60721-3-3, 2002, SIL 3, PL e
  • Nom commercial/de marque
    CFW500
  • Application typique
    Extrudeuses, courroies transporteuses, tabl à rouleaux, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, granulateurs, palettiseurs, séchoirs et fours rotatifs, pompes de dosage de procédé, agitateurs, mélangeurs, filtres rotatifs, machines à enrouler, machines à dérouler

Aperçu

Description du fabricant
CFW500B07P0T5DB66 CONDUITE CFW500B07P0T5DB6