Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale8.9000 po, 226.09 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale13.4000 x 8.5000 x 8.9000 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale13.4000 po, 340.39 mm
- Largeur totale8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Détails supplémentairesConf, cartes de circuits imprimés mal revêtues, SoftPLC intégré, clavier intégré avec écran ACL
- Plage de température ambiante-10 à 40 °C, 14 à 104 °F
- Cartes d’option d’automatisationCANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
- Cartes d’options de communicationCANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
- Accessoires compatibles['CFW500-SFY2']
- Tension de sortie du variateur575 VCA
- Tension d’alimentation du variateur500/600 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA 4X
- Type de boîtierNEMA 4X
- Type de rétroactionVecteur sans capteur
- Puissance nominale pour service intensif10 hp
- Puissance nominale en service normal10 hp
- Cartes d'option E/SCANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
- Clavier/AffichageClavier intégré avec écran ACL
- Numéro de catalogue du fabricantCFW500B12P0T5DB66
- Température ambiante maximale40 °C, 104 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Plage de température de fonctionnement14 à 104 °F, -10 à 40 °C
- Mode de fonctionnementScalaire, VVW, VVW pour moteur PM et contrôle vectoriel
- PLC FonctionsSoftPLC intégré
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécuritéCFW500-SFY2
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Modbus de communication en sérieModbus RTU
- Communication série intégréeModbus RTU, BACnet
- Options de communication sérieCANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieCFW500
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 104 °F
- Normes respectéesSIL 3, PL e
- Nom commercial/de marqueCFW500
- Application typiqueAliments et boissons, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, refroidissement, eau et eaux usées, agriculture
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure