Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale5.9100 po, 150 mm
- Hauteur totale19.4490 po, 494 mm
- Largeur totale2.9500 po, 75 mm
- Poids0.8 kg
Détails
- Détails supplémentairesModbus RTU intégré, Conf, cartes mal revêtues, SoftPLC, Safe T, que Off STO et Safe Stop 1, SS1 avec module en option, logiciel Pump Genius, montage sur rail DIN
- Liste des agencesUL, cUL, CE
- Plage de température ambiante-10 à 50 °C, 14 à 122 °F
- Cartes d’option d’automatisationCANopen, DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, PROFINET IO, Modbus-RTU, Modbus-TCP, codeur incrémental, arrêt sécurisé du couple (STO), arrêt sécurisé 1 (SS1)
- Cartes d’option de sauvegardeModule de mémoire flash
- Cartes d’options de communicationCANopen, DeviceNet, RS232, RS485, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO
- Accessoires compatibles['CFW500-MMF', 'CFW500-HMIR', 'HMI-01', 'CFW500-RHMIF', 'CFW500-KN1A', 'CFW500-KPCSA', 'CFW500-SFY2', 'CFW500-IOS', 'CFW500-CUSB']
- Sorties d’entrées TOR configurables4 entrée, 1 sortie
- Tension de sortie du variateur0-240 VCA
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Type de lecteurEntraînement à fréquence variable (VFD)
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurVia le module optionnel
- Cartes d’options de rétroactionCodeur incrémental
- Type de rétroactionVecteur sans capteur
- Puissance nominale pour service intensif2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Cartes d'option E/SCFW500-IOS, CFW500-IOD, CFW500-IOAD, CFW500-IOR-B
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 à 60 Hz
- Clavier/AffichageÉcran ACL intégré
- Numéro de catalogue du fabricantCFW500A07P0S2NB20G2
- Température ambiante maximale50 °C, 122 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage en surface ou sur rail DIN
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de relais de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée1
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto2
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F, -10 à 50 °C
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel sans capteur ou en boucle fermée, VVW ou V/f scalaire
- Courant de sortie, usage intensif7.3 A
- Courant de sortie en service normal7.3 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsSoftPLC, programmation logique à relais
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceFacultatif
- Cartes d’options de sécuritéCFW500-SFY2, Arrêt sécurisé du couple (STO), Arrêt de sécurité 1 (SS1)
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Interbus de communication série SFacultatif
- Modbus de communication en sérieModbus RTU
- Communication série intégréeModbus RTU, RS-485
- Options de communication sérieModbus RTU, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, RS232, RS485, USB
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieCFW500
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Normes respectéesUL 508C, UL 840, EN 61800-5-1, EN 50178, EN 60204-1, EN 60146, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 55011, CISPR 11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN , EN 60529, UL 50, IEC 60721-3-3
- Nom commercial/de marqueCFW500
- Application typiqueExtrudeuses, pompes centrifuges, pompes de dosage de procédé, courroies de convoyeur, granulateurs, palettiseurs, agitateurs, mélangeurs, tables à rouleaux, machines de découpe et de soudage, filtres rotatifs, ventilateurs, échappements, séchoirs et fours rotatifs, machines à enrouler, machines à dérouler
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure