Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-10 à 50 °C, 14 à 122 °F
- Cartes d’option d’automatisationCANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
- Cartes d’option de sauvegardeModule de mémoire flash
- Cartes d’options de communicationCANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
- Accessoires compatibles['CFW500-SFY2, Module de mémoire Flash']
- Sorties d’entrées TOR configurables4 Entrée, 2 Sortie
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Cartes d’options de rétroactionCodeur
- Type de rétroactionCodeur
- Cartes d'option E/S4 x DI, 1 relais NA/NF, 1 transistor x DO, 1 x AI, 1 x AO
- Clavier/AffichageÉcran ACL numérique
- Numéro de catalogue du fabricantCFW500C16P0T4DB20G2
- Température ambiante maximale50 °C, 122 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de relais de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F, -10 à 50 °C
- Mode de fonctionnementV/f, VVW, sans capteur, codeur et VVW PM
- Courant de sortie, usage intensif16 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsSoftPLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceOui
- Cartes d’options de sécuritéCFW500-SFY2
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Interbus de communication série SFacultatif
- Modbus de communication en sérieStandard
- Communication série intégréeRS485 Modbus-RTU
- Options de communication sérieCANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet, RS485 Modbus-RTU
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieCFW500
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Normes respectéesCEI 60721-3-3, 2002
- Nom commercial/de marqueCFW500
- Application typiqueExtrudeuses, courroies transporteuses, tabl à rouleaux, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, granulateurs, palettiseurs, séchoirs et fours rotatifs, pompes de dosage de procédé, agitateurs, mélangeurs, filtres rotatifs, machines à enrouler, machines à dérouler
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure