Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSoftPLC inc, p, ated Prêt à installer l'accès, y CFW500-SFY2 Affichage numérique LCD
- Plage de température ambiante-10 à 50 °C, 14 à 122 °F
- Cartes d’option d’automatisationSoftPLC
- Accessoires compatibles['CFW500-SFY2']
- Sorties d’entrées TOR configurables4 Entrée, 2 Sortie
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Cartes d’options de rétroactionCodeur
- Type de rétroactionCodeur
- Cartes d'option E/S4 x DI, 1 relais NA/NF e 1 transistor x DO, 1 x AI, 1 x AO
- Clavier/AffichageÉcran ACL numérique
- Numéro de catalogue du fabricantCFW500D33P0T2DB20G2
- Température ambiante maximale50 °C, 122 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de relais de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F, -10 à 50 °C
- Mode de fonctionnementV/f, VVW, sans capteur, codeur et VVW PM
- Courant de sortie, usage intensif33 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsSoftPLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécuritéCFW500-SFY2
- Modbus de communication en sérieModbus RTU
- SérieCFW500
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Normes respectéesCEI 60721-3-3, 2002
- Nom commercial/de marqueCFW500
- Application typiqueMoteurs à induction triphasés
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure