Motion
APM-PROC-APO
Série Trumeter Advanced Panel Meter, entrée 0-50 mA ou 0-10 V CC, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, tension de fonctionnement 12-24 V CA/V CC, montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995756
N° MFRAPM-PROC-APO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série Trumeter Advanced Panel Meter, entrée 0-50 mA ou 0-10 V CC, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, tension de fonctionnement 12-24 V CA/V CC, montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995756
N° MFRAPM-PROC-APO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 onces

Détails

  • Précision
    0.001
  • Ampères
    Oui
  • Ampères CA
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Mesure de tension maximale
    10VDC
  • Ampères maximum
    50mA
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-PROC-APO PROCESS POS LCD AVEC SORTIE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif