Motion
APM-SHUNT-ANO
Série Trumeter Advanced Panel Meter, entrée 0-1 V CC, ACL rétroéclairé négatif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 0,1 %, tension de fonctionnement de 12-24 V CA/V CC, montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995816
N° MFRAPM-SHUNT-ANO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série Trumeter Advanced Panel Meter, entrée 0-1 V CC, ACL rétroéclairé négatif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 0,1 %, tension de fonctionnement de 12-24 V CA/V CC, montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI12995816
N° MFRAPM-SHUNT-ANO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 onces

Détails

  • Précision
    0.001
  • Ampères
    Oui
  • Ampères CA
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-SHUNT-ANO SHUNT METER NEG LCD AVEC O