Motion
3/8X100 PLANTE + 300 BLEU CASIER

GATES RUBBER CO
3/8X100 PLANT+ 300 LOCKON BLUE

3/8X100 PLANTE + 300 BLEU CASIER
N° D’ARTICLE MI12996878
N° MFR3/8X100 PLANT+ 300 LOCKON BLUE
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X100 PLANT+ 300 LOCKON BLUE

3/8X100 PLANTE + 300 BLEU CASIER
N° D’ARTICLE MI12996878
N° MFR3/8X100 PLANT+ 300 LOCKON BLUE
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
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.68 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : l’air, l’eau, les huiles, les solutions antigel et les applications où des raccords Lock-On sont utilisés.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053679168
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
32220300 3/8X100 PYTHN BL