Motion
1X100 VAPEUR D’USINE EMBALLÉE 250

GATES RUBBER CO
1X100 PLANT STEAM 250 WRAPPED

1X100 VAPEUR D’USINE EMBALLÉE 250
N° D’ARTICLE MI12996886
N° MFR1X100 PLANT STEAM 250 WRAPPED
Prix28.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 PLANT STEAM 250 WRAPPED

1X100 VAPEUR D’USINE EMBALLÉE 250
N° D’ARTICLE MI12996886
N° MFR1X100 PLANT STEAM 250 WRAPPED
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
Prix28.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.52 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.22.0050
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    770075834304
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
36055013 1X100FT VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250