Motion
3/4X50(20EA) USINE STEAM250 WR

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI12996887
N° MFR3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI12996887
N° MFR3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 WR
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
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.27 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.22.0050
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075825777
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
36055014 3/4X50FT VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250