Motion
4X200 BG DE SERVICE SUR LES CHAMPS PÉTROLIFÈRES 400D

GATES RUBBER CO
4X200 BG OILFIELD SERVICE 400D

4X200 BG DE SERVICE SUR LES CHAMPS PÉTROLIFÈRES 400D
N° D’ARTICLE MI12996894
N° MFR4X200 BG OILFIELD SERVICE 400D
Prix145.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X200 BG OILFIELD SERVICE 400D

4X200 BG DE SERVICE SUR LES CHAMPS PÉTROLIFÈRES 400D
N° D’ARTICLE MI12996894
N° MFR4X200 BG OILFIELD SERVICE 400D
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
Prix145.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.81 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz. Transfert de carburants raffinés (essence commerciale, diesel) et d’autres produits pétroliers. Les tuyaux de transfert sont conçus pour un contact intermittent avec des carburants raffinés et doivent être vidangés après utilisation. Idéal pour les applications de transfert de tuyaux de quai en mer/à terre impliquant un service de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau extrêmement léger et flexible avec une pression de service nominale élevée et un petit rayon de courbure minimum est requis. Pour les applications Bio-Diesel et autres carburants alternatifs, voir Fuel Master. Les tuyaux de transfert de pétrole ne peuvent être utilisés avec tous les grades de Bio-Diesel que si l’exposition est intermittente et que le tuyau est vidangé entre les utilisations.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075805144
  • Pression de service
    27.6

Aperçu

Description du fabricant
41100024 4X200FT SER DE CHAMP PÉTROLIFÈRE EN OR NOIR