Motion
1/4 4219BD DIESEL CARBURANT INJ

GATES RUBBER CO
1/4 4219BD DIESEL FUEL INJ

1/4 4219BD DIESEL CARBURANT INJ
N° D’ARTICLE MI12996901
N° MFR1/4 4219BD DIESEL FUEL INJ
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4 4219BD DIESEL FUEL INJ

1/4 4219BD DIESEL CARBURANT INJ
N° D’ARTICLE MI12996901
N° MFR1/4 4219BD DIESEL FUEL INJ
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
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.56 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.51 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d’injection de carburant pour diesel et biodiesel (y compris tous les mélanges de SME, RME ou PME). Aussi, pour l’essence, les mélanges d’éthanol, le méthanol à 100 % (sans mélange) ou l’huile moteur.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    302 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    HNBR - Type C1
  • CUP_NON
    770075812395
  • Pression de service
    12.1

Aperçu

Description du fabricant
42197125 1/4 4219BD NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon