Motion
MATÉRIAU EN VRAC 5X200 BG 300SD

GATES RUBBER CO
5X200 BG BULK MATERIAL 300SD

MATÉRIAU EN VRAC 5X200 BG 300SD
N° D’ARTICLE MI12996942
N° MFR5X200 BG BULK MATERIAL 300SD
Prix174.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X200 BG BULK MATERIAL 300SD

MATÉRIAU EN VRAC 5X200 BG 300SD
N° D’ARTICLE MI12996942
N° MFR5X200 BG BULK MATERIAL 300SD
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
Prix174.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    51.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.33 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux abrasifs tels que le barite et le ciment d’un navire d’approvisionnement à une plate-forme ou une plateforme de forage en mer; et pour les applications de transfert sur des plates-formes ou des plateformes de forage en mer ou à terre. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • CUP_NON
    770075606734
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU EN VRAC 46910019 5X200 OR NOIR