Motion
2X200 CHEM+ CPE 200SD MÉGA BRN

GATES RUBBER CO
2X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN

2X200 CHEM+ CPE 200SD MÉGA BRN
N° D’ARTICLE MI12996970
N° MFR2X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
Prix83.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN

2X200 CHEM+ CPE 200SD MÉGA BRN
N° D’ARTICLE MI12996970
N° MFR2X200 CHEM+ CPE 200SD MEGA BRN
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
Prix83.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.48 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Brun
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le CPE de MegaFlex, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des applications à rayon de courbure extrêmement serré.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075805199
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
46960028 2X200 CHEM MASTER PLUS CPE 200S