Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Type de taille de fin 111/16 po
- Extrémité 2 Taille13/16 po
- Type de taille End 213/16 po
- Hauteur0.94 po
- Hexagonales0.87 po
- Taille hexagonale0.87 po
- Longueur2.65 po
- Longueur totale2.65 po
- Poids0.26 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur coudé
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs coudés Aeroquip série FF3362 STC/ORS femelles
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Type de fin 1VD
- Style de fin 2STC
- Extrémité 2 Filetage13/16 - 16
- Type de fin 2STC
- Forme d’ajustement45°
- Numéro de catalogue du fabricantFF3362-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146109255
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF3362
- CUP_NON678146109255
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE