Motion
FF4171-1010S
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF4171 SAE 45° mâle/SAE 45° femelle
N° D’ARTICLE MI13012942
N° MFRFF4171-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF4171 SAE 45° mâle/SAE 45° femelle
N° D’ARTICLE MI13012942
N° MFRFF4171-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 po
  • Hauteur
    0.87 po
  • Hexagonales
    0.87 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Longueur
    2.18 po
  • Longueur totale
    2.18 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.87 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur coudé
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs coudés Aeroquip série FF4171 SAE 45° mâle/SAE 45° femelle
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8 - 14
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Style de fin 2
    SAE 45
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    SAE 45
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF4171-1010S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146184061
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF4171
  • CUP_NON
    678146184061

Aperçu

Description du fabricant
FF4171-1010S AEROQUIP FF4171 SERIES ELBO
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE