Motion
2045-1-4-8S
Adaptateurs droits Aeroquip série 2045 NPSM Tuyaux internes pivotants/NPTF Tuyau externe
N° D’ARTICLE MI13013000
N° MFR2045-1-4-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 2045 NPSM Tuyaux internes pivotants/NPTF Tuyau externe
N° D’ARTICLE MI13013000
N° MFR2045-1-4-8S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Longueur
    1.51 po
  • Longueur totale
    1.51 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 2045 NPSM Tuyaux internes pivotants/NPTF Tuyau externe
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2045-1-4-8S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 2045

Aperçu

Description du fabricant
TRAÎNEAU DE LA SÉRIE 2045-1-4-8S AEROQUIP 2045
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE