Motion
2060-12-12S
Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
N° D’ARTICLE MI13013004
N° MFR2060-12-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
N° D’ARTICLE MI13013004
N° MFR2060-12-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 1/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 1/16 po
  • Type de taille End 2
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.06 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Taille hexagonale
    1.06 po
  • Longueur
    2.44 po
  • Longueur totale
    2.44 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-14
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Style de fin 2
    SAE 45
  • Extrémité 2 Filetage
    1 1/16-14
  • Type de fin 2
    SAE 45
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2060-12-12S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 2060

Aperçu

Description du fabricant
TRAÎNEAU DE LA SÉRIE 2060-12-12S AEROQUIP 2060
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté