Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/4 po
- Type de taille de fin 11 1/4 po
- Extrémité 2 Taille1 1/4 po
- Type de taille End 21 1/4 po
- Hauteur2.00 po
- Hexagonales2 po
- Taille hexagonale2 po
- Longueur1.93 po
- Longueur totale1.93 po
- Poids0.38 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2096 NPTF Tuyau interne/tuyau interne
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11 1/4-11 1/2
- Type de fin 1NPTF
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage1 1/4-11.5
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2096-20-20S
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2096
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE