Motion
465-202702-14-14

DANFOSS AEROQUIP LLC
465-202702-14-14

Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
N° D’ARTICLE MI13013090
N° MFR465-202702-14-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
465-202702-14-14

Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
N° D’ARTICLE MI13013090
N° MFR465-202702-14-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 3/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 3/16 po
  • Type de taille End 2
    1 3/16 po
  • Hauteur
    1.38 po
  • Hexagonales
    1.375 po
  • Taille hexagonale
    1.375 po
  • Longueur
    1.99 po
  • Longueur totale
    1.99 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/16-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1 3/16-12
  • Type de fin 2
    EIG
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    465-202702-14-14
  • Numéro CUP du fabricant
    678146055651
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202702
  • CUP_NON
    678146055651

Aperçu

Description du fabricant
465-202702-14-14 SÉRIE AEROQUIP 202702
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE