Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Hauteur1.26 po
- Hexagonales1.26 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Longueur1.69 po
- Longueur totale1.69 po
- Poids0.31 lb
- Largeur1.26 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionBossage de joints toriques femelles STC/mâle Aeroquip série FF3042
- Style de fin 1ORB
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1ORB
- Style de fin 2STC
- Type de fin 2STC
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF3042-0812-213
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF3042
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE