Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur6.5000 po
- Valeur P maximale55.158 MPa
- Valeur PV maximale5.25 MPa, 150000 psi
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC86300; SAE 430B
- Tolérance du diamètre intérieur+0.000 /-0.0400 po
- Numéro de catalogue du fabricantB863C012016-6.5
- MatérielC86300 Bronze manganèse
- Valeur V max.150 sfpm, 45.72
- Plage de température de fonctionnement-267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.080 /+0.1000 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB863
- Normes respectéesASTM B505, SAE 430B
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
Aperçu
Description du fabricant
B863C012016-6.5 C86300 FONTE DE COULISSE