Motion
296173

GRACO INC
296173

Pompe pneumatique à membrane - 15 gpm max, 100 psi max, 1/8 po de matières solides max., section produit PTFE, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en acétal, membrane surmoulée PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI13038598
N° MFR296173
Prix2,211.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
296173

Pompe pneumatique à membrane - 15 gpm max, 100 psi max, 1/8 po de matières solides max., section produit PTFE, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en acétal, membrane surmoulée PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI13038598
N° MFR296173
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
Prix2,211.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acétal
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE / EPDM
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Matériaux mouillés
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 296173 GRAYMILLS, 515AC