Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure2.5 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.31 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.69 po
- Diamètre extérieur0.69 po
- Épaisseur du mur0.19 po
- Poids0.26 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- DemandesTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurBrun
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBrun
- Matériau du couvercleSilicone
- Matériau de recouvrement de tuyauSilicone
- Pression du tuyau4000 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAcier inoxydable
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Numéro de catalogue du fabricantFC742-06
- Numéro CUP du fabricant678146069191
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température maximale400 °F
- Pression de service maximale4000 psi
- Température minimale-65 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale4000 psi
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- CUP_NON678146069191
- Pression de service4000 psi
- Température de fonctionnement max.400°F
- Température de travail min.-65°F
Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures