Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.12 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Longueur2.87 po
- Poids0.21 lb
- Largeur0.21 po
Détails
- Type d’adaptateurT-shirt
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de fin 1SAE 45
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Extrémité 3 Filetage14-18
- Type de fin 3NPTF
- Numéro de catalogue du fabricantFW1973-0406S
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
T-SHIRT SÉRIE FW1973 AEROQUIP FW1973-0406S /
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE