Motion
9350XXS

MCR SAFETY
9350XXS

Gants de travail et tout usage - TTP ou taille 5 , poignet en tricot, calibre 7 , matériau en acier inoxydable enveloppé de polyester
N° D’ARTICLE MI13099403
N° MFR9350XXS
Prix25.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9350XXS

Gants de travail et tout usage - TTP ou taille 5 , poignet en tricot, calibre 7 , matériau en acier inoxydable enveloppé de polyester
N° D’ARTICLE MI13099403
N° MFR9350XXS
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
Prix25.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTP ou taille 5
  • Taille pour homme
    2XS
  • Taille
    2
  • Taille pour femmes
    2XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité alimentaire, poignet en tricot, réversible, tricot sans couture, lavable
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Manutention des aliments, transformation des aliments
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A8
  • Description
    Gants de travail résistants aux coupures
  • Mot-clé de description
    Tricot à cordes
  • Type de service
    Service standard
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services alimentaires, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Acier inoxydable enveloppé de polyester
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9350 TTP
  • Matériel
    Acier inoxydable enveloppé de polyester
  • Type de produit
    Synthétique
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    Coeur en acier
  • Type de protection
    Coupure, abrasion
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    CutPro
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ANSI/ISEA 105, conforme à la FDA, conforme à la norme TAA
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot à cordes

Aperçu

Description du fabricant
9350XXS CALIBRE 7 ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté