Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Poids du matériel2.25 oz
- Taille pour hommeM
Détails
- Détails supplémentairesNon doublé, pouce et index renforcés, pouce ailé, paume double, cousu avec Kevlar
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 5
- ApplicationTravaux utilitaires
- Matériau arrièreCuir
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurOr miel
- Style reversSans-gêne
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail utilitaires en cuir de conducteur Mustang HiDex, non doublés de qualité A, grain de chèvre miel et or renforcés en cuir de chèvre, pouce et index, et double motif de paume cousu avec du Kevlar
- Mot-clé de descriptionStyle de conducteur
- Type de serviceService intensif
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsStyle de conducteur
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieTravaux utilitaires
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricantMU3664M
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsMustang
- Type de protectionArc, abrasion, perforation, chaleur
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieMustang
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ASTM F2675, NFPA 70E, ASTM D6413
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeConducteurs
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire