Motion
39163-D
Douille à chocs - 9/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 12 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13108766
N° MFR39163-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 9/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 12 PT, type long, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13108766
N° MFR39163-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’ouverture
    9/16 po
  • Longueur totale
    3.2000 po
  • Taille du support
    9/16 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854019015
  • Matériel
    Acier 4140
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Long
  • CUP_NON
    843854019015

Aperçu

Description du fabricant
39163-D 1/2 DR CARRÉ 9/16 12PT IMPACT
  • Fabriqué en alliage d’acier de haute qualité.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.