Motion
M17161
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109008
N° MFRM17161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 7/16 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI13109008
N° MFRM17161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    7/16 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Taille du support
    7/16 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854014560
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    843854014560

Aperçu

Description du fabricant
M17161 1/4 SQ DR 7/16 IMPACT MAG
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.