Motion
RF2064SD293 TOURNEVIS À FENTE 5/16 X

Vega Industries
RF2064SD293 SLOTTED 5/16 SCREWDRIVER X

Tournevis à lame ronde 5/16 à fente VEGA x 7 po
N° D’ARTICLE MI13109292
N° MFRRF2064SD293 SLOTTED 5/16 SCREWDRIVER X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
RF2064SD293 SLOTTED 5/16 SCREWDRIVER X

Tournevis à lame ronde 5/16 à fente VEGA x 7 po
N° D’ARTICLE MI13109292
N° MFRRF2064SD293 SLOTTED 5/16 SCREWDRIVER X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.354

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    843854006589

Aperçu

Description du fabricant
RF2064SD293 TOURNEVIS À FENTE 5/16 X
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Poignée ergonomique à double composition.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.