Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- CouleurGris bronze industriel + Chrome
- Revêtement de finitionGris bronze industriel + Chrome
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant843854021797
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- Comprend une clé à cliquet de qualité industrielle.