Motion
1150P2A
Embout électrique Phillips n° 2 x 6 po
N° D’ARTICLE MI13109560
N° MFR1150P2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout électrique Phillips n° 2 x 6 po
N° D’ARTICLE MI13109560
N° MFR1150P2A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #2
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854000334
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
1150P2A CRUCIFORME 2 MÈCHES ÉLECTRIQUES X 6 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.