Motion
165HB616 3/8-16 TOURNEVIS À BOULON SUSPENDU X

Vega Industries
165HB616 3/8-16 HANGER BOLT DRIVER X

3/8-16 Tournevis de boulon de suspension x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13110174
N° MFR165HB616 3/8-16 HANGER BOLT DRIVER X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
165HB616 3/8-16 HANGER BOLT DRIVER X

3/8-16 Tournevis de boulon de suspension x 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI13110174
N° MFR165HB616 3/8-16 HANGER BOLT DRIVER X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854003588
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
165HB616 3/8-16 TOURNEVIS À BOULON SUSPENDU X
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good