Motion
190H030A
Mèche hexagonale 3mm x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13110336
N° MFR190H030A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche hexagonale 3mm x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13110336
N° MFR190H030A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    3mm
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854010777
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
190H030A HEX. 3MM MÈCHE ÉLECTRIQUE X 3-1/2"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.