Motion
338H2064SB

Vega Industries
338H2064SB

Embout hexagonal à douille 5/16 x 1 1/2 po - 1/2 pi2
N° D’ARTICLE MI13110791
N° MFR338H2064SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
338H2064SB

Embout hexagonal à douille 5/16 x 1 1/2 po - 1/2 pi2
N° D’ARTICLE MI13110791
N° MFR338H2064SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    5/16"
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Type de bit
    Embout de douille
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854009757
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
338H2064SB HEX 5/16 MÈCHE À DOUILLE X 1 1/2"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La construction en une pièce augmente la durabilité et la durée de vie de la mèche.