Motion
43642464
Boyau pour automobile – Longueur de tuyau de 1331 mm, EPDM, plastique, matériau en acier, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13110909
N° MFR43642464
Prix292.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – Longueur de tuyau de 1331 mm, EPDM, plastique, matériau en acier, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13110909
N° MFR43642464
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
Prix292.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 3
    1.9700 po;50 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 4
    2.3500 po;60 mm
  • Longueur du tuyau
    1331 mm

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM, plastique, acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
51464 FLEXIBLE MODULAIRE